Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelschaumset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43848
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43848
EAN/GTIN:
     4003866438488
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Würfelschaumset

  • Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum.
  • Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
  • Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
  • Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
  • Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
516 mm
Innere Breite:
159 mm
Innere Höhe:
159 mm
Passend für:
41810
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.