Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelschaumset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43850
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43850
EAN/GTIN:
     4003866438501
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Würfelschaumset

  • Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum.
  • Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
  • Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
  • Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
  • Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
750 mm
Innere Breite:
380 mm
Innere Höhe:
380 mm
Passend für:
41812
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.