Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelschaumset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43854
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43854
EAN/GTIN:
     4003866438549
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Würfelschaumset

  • Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum.
  • Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
  • Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
  • Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
  • Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
550 mm
Innere Breite:
380 mm
Innere Höhe:
380 mm
Passend für:
41811, 40678, 40564, 40702, 40703, 40877,
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.