Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumauskleidungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43890
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43890
EAN/GTIN:
     4003866438907
Suchbegriffe:
Aluminiumboxschaumstoffeinsatz
Schaumstoffeinsatz Aluminiumbox
schaumstoffeinsatz aluminiumbox

Schaumauskleidungen

Der universelle Schutz für empfindliche Gegenstände.

  • Langlebige und abriebfeste Auskleidung durch PE-Schaum in Boden und Wänden (Stärke 11 mm) sowie Noppenschaum im Deckel.
  • Einfacher Einbau durch selbstklebende Schaumeinsätze.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
910 mm
Innere Breite:
350 mm
Innere Höhe:
380 mm
Passend für:
41815
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,3577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,97*
€ 117,7743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.