Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scana S - Stufen-Stehleiter 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44157
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44157
EAN/GTIN:
     4003866441570
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Scana S - Stufen-Stehleiter 7 Stufen

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

  • 80 mm tiefe Stufen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,29 m
Plattformhöhe:
1,47 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,08 m
Arbeitshöhe:
3,5 m
untere, äußere Breite:
0,51 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
40 / 40 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
7
Gewicht:
5,7 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
1,25 x 0,51 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter zarges, Zarges, Staffelei, Stehleiter, einseitige Stehleiter, Einseitige
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.