Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44203
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44203
EAN/GTIN:
     4003866442034
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 3 Stufen

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

  • 80 mm tiefe Stufen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
0,71 m
senkrechte Leiterhöhe:
0,66 m
Arbeitshöhe:
2,2 m
untere, äußere Breite:
0,43 m
Stufenanzahl:
2 x 3
Gewicht:
3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,59 x 0,43 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.