Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44204
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44204
EAN/GTIN:
     4003866442041
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

  • 80 mm tiefe Stufen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
0,94 m
senkrechte Leiterhöhe:
0,87 m
Arbeitshöhe:
2,45 m
untere, äußere Breite:
0,45 m
Stufenanzahl:
2 x 4
Gewicht:
3,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,76 x 0,45 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter zarges, alu-leiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.