Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Edelstahl V4A 1,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44240
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44240
EAN/GTIN:
     4003866442409
Suchbegriffe:
Zarges

Leiterteil Edelstahl V4A 1,96 m

  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 30 x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Edelstahlleiter zwei außenliegende Edelstahlverbinder (Bestell-Nr. 44239).
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,2 kg
Leiterlänge:
1,96 m
Sprossenanzahl:
7
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,50*
€ 663,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 557,49*
€ 663,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,77*
€ 649,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 545,76*
€ 649,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,82*
€ 632,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 531,81*
€ 632,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,33*
€ 600,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.