Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungspodest 500 x 860 mm VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44272
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44272
EAN/GTIN:
     4003866442720
Suchbegriffe:
Erweiterungspodest Steigleiter
Steigleitererweiterungspodest
erweiterungspodest steigleiter

Erweiterungspodest 500 x 860 mm VA

  • Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole.
  • Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
  • Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.
  • Flächenlast 3,5 kN/m².
  • Einzellast 1,5 kN.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Gewicht:
50 kg
Größe B x T:
500 x 860 mm
Tiefe:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.734,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,95*
€ 2.304,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,40*
€ 2.266,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.904,39*
€ 2.266,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,87*
€ 2.172,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.825,86*
€ 2.172,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,50*
€ 2.121,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.782,49*
€ 2.121,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,02*
€ 2.063,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.