Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Edelstahl V4A 1,12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44286
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44286
EAN/GTIN:
     4003866442867
Suchbegriffe:
Zarges

Leiterteil Edelstahl V4A 1,12 m

  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 30 x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Edelstahlleiter zwei außenliegende Edelstahlverbinder (Bestell-Nr. 44239).
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Leiterlänge:
1,12 m
Sprossenanzahl:
4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,07*
€ 368,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.