Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strato DL - Sprossen-Anlegeleiter 20 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44819
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44819
EAN/GTIN:
     4003866448197
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Strato DL - Sprossen-Anlegeleiter 20 Sprossen

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Äußere Breite: 350 mm.
  • Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
5,9 m
Arbeitshöhe:
6,55 m
Breite Quertraverse:
0,99 m
Sprossenanzahl:
20
Gewicht:
12,4 kg
Äußere Breite:
350 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, sprossenleiter alu, sprossen anlegeleiter, zarges sprossenstehleiter, Zarges, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleitern, Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.