Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44828
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44828
EAN/GTIN:
     4003866448289
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 18 Sprossen

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
  • Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
9,15 m
Leiterlänge, eingefahren:
5,23 m
Arbeitshöhe:
9,8 m
Breite Quertraverse:
1,2 m
Sprossenanzahl:
2 x 18
Gewicht:
23,9 kg
Äußere Breite:
420 mm
äußere Breite der Unterleiter:
420 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, sprossenleiter alu, alu-leiter, zarges sprossenstehleiter, Anlegeleiter, Auszugsleiter, Zweiteilige
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,92*
€ 488,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,81*
€ 465,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.