Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung Aluminium 800 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47023
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47023
EAN/GTIN:
     4003866470235
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Schachtabdeckung Aluminium 800 x 800 mm

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.

  • Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
  • Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
  • Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
  • EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
  • Geruchs- und tagwasserdicht.
  • Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
  • Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
800 x 800 mm
Außenmaß L x B x H:
960 x 960 mm
Äußere Breite:
960 mm
Äußere Länge:
960 mm
Bauhöhe:
63 mm
lichte Breite Schacht:
800 mm
lichte Länge Schacht:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,89*
€ 597,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,46*
€ 551,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,99*
€ 529,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.