Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung Stahl verzinkt 1000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47054
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47054
EAN/GTIN:
     4003866470549
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Deckelplatte

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.

  • Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
  • Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
  • Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
  • EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
  • Geruchs- und tagwasserdicht.
  • Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
  • Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
Weitere Informationen:
Außenmaß L x B x H:
1160 x 1160 mm
Bauhöhe:
63 mm
lichte Breite Schacht:
1000 mm
lichte Länge Schacht:
1000 mm
lichtes Schachtmaß:
1000 x 1000 mm
Äußere Breite:
1160 mm
Äußere Länge:
1160 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 687,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,50*
€ 818,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,08*
€ 767,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 628,51*
€ 747,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,22*
€ 724,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 603,88*
€ 718,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 601,20*
€ 715,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,31*
€ 701,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,48*
€ 666,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.