Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung V2A 500 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47062
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47062
EAN/GTIN:
     4003866470624
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Schachtabdeckung V2A 500 x 500 mm

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

  • Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
  • Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
  • Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
  • EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
  • Geruchs- und tagwasserdicht.
  • Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
  • Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
500 x 500 mm
Außenmaß L x B x H:
620 x 620 mm
Äußere Breite:
620 mm
Äußere Länge:
620 mm
Bauhöhe:
90 mm
lichte Breite Schacht:
500 mm
lichte Länge Schacht:
500 mm
Wannentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,18*
€ 710,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,52*
€ 703,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,51*
€ 703,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,89*
€ 661,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 555,88*
€ 661,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.