Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenabdeckung 625 x 625 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47110
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47110
EAN/GTIN:
     4003866471102
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Brunnenabdeckung 625 x 625 mm

  • Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
  • Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
  • Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
  • Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
  • EPDM Dichtung an der Deckelunterseite
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
625 x 625 mm
Außenmaß L x B x H:
745 x 745 mm
Äußere Breite:
745 mm
Äußere Länge:
745 mm
lichte Breite Schacht:
625 mm
lichte Länge Schacht:
625 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,71*
€ 857,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,58*
€ 850,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,59*
€ 822,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 691,58*
€ 822,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,99*
€ 798,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 670,97*
€ 798,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,53*
€ 756,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.