Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenabdeckung 1000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47112
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47112
EAN/GTIN:
     4003866471126
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Brunnenabdeckung 1000 x 1000 mm

  • Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
  • Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
  • Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
  • Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
  • EPDM Dichtung an der Deckelunterseite
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
1000 x 1000 mm
Außenmaß L x B x H:
1120 x 1120 mm
Äußere Breite:
1120 mm
Äußere Länge:
1120 mm
lichte Breite Schacht:
1000 mm
lichte Länge Schacht:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 937,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,09*
€ 1.248,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,00*
€ 1.239,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.041,99*
€ 1.239,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,61*
€ 1.189,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 999,60*
€ 1.189,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,41*
€ 1.157,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 972,40*
€ 1.157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,13*
€ 1.115,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.