Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenabdeckung 1000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47120
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47120
EAN/GTIN:
     4003866471201
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Brunnenabdeckung 1000 x 1000 mm

  • Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
  • Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
  • Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
  • Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
  • EPDM Dichtung an der Deckelunterseite
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
1000 x 1000 mm
Außenmaß L x B x H:
1120 x 1120 mm
Äußere Breite:
1120 mm
Äußere Länge:
1120 mm
lichte Breite Schacht:
1000 mm
lichte Länge Schacht:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.044,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,02*
€ 1.386,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,79*
€ 1.371,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.152,77*
€ 1.371,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,84*
€ 1.318,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.107,83*
€ 1.318,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,10*
€ 1.285,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.080,09*
€ 1.285,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,42*
€ 1.242,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.