Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenabdeckung, eckig mit Isolierung, Edelstahl V2A (1.4301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47153
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47153
EAN/GTIN:
     4003866471539
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Brunnenabdeckung, eckig mit Isolierung, Edelstahl V2A (1.4301)

  • Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
  • Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
  • Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
  • Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
800 x 800 mm
Außenmaß L x B x H:
920 x 920 mm
Äußere Breite:
920 mm
Äußere Länge:
920 mm
lichte Breite Schacht:
800 mm
lichte Länge Schacht:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.619,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,06*
€ 2.115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,94*
€ 2.083,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.750,93*
€ 2.083,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,94*
€ 2.007,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.686,92*
€ 2.007,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,96*
€ 1.967,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.652,95*
€ 1.967,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.619,22*
€ 1.926,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.