Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenabdeckung, rund mit Isolierung, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47162
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47162
EAN/GTIN:
     4003866471621
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Brunnenabdeckung, rund mit Isolierung, Stahl feuerverzinkt

  • Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
  • Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
  • Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
  • Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
625 mm
Außenmaß L x B x H:
745 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 839,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,19*
€ 1.120,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,19*
€ 1.114,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 936,18*
€ 1.114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,84*
€ 1.069,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 898,83*
€ 1.069,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,76*
€ 1.039,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 873,75*
€ 1.039,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,78*
€ 999,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.