| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1022-47191 Herst.-Nr.: 47191 EAN/GTIN: 4003866471911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brunnenabdeckung, eckig mit Isolierung, Edelstahl V2A (1.4301) - Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | lichtes Schachtmaß: | 1000 x 800 mm | Außenmaß L x B x H: | 1120 x 920 mm | Äußere Breite: | 920 mm | Äußere Länge: | 1120 mm | lichte Breite Schacht: | 800 mm | lichte Länge Schacht: | 1000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zarges |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |