Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übersteigbügel 250 mm tief, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47243
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47243
EAN/GTIN:
     4003866472437
Suchbegriffe:
Zarges

Übersteigbügel 250 mm tief, Stahl verzinkt

  • Mit versetzter Verbindungshülse (1 Stück) und angeschweißter Bodenplatte.
  • Höhe: ca. 1.100 mm.
  • Lichte Durchgangsbreite wird um 200 mm verbreitert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Passend für:
Stahlleiter
Tiefe:
250 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.