Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47323
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47323
EAN/GTIN:
     4003866473236
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges 6 sprossen
schachtleiter zarges
schachtleiter

Schachtleiter verzinkt 6 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Stahl, feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Länge:
1,68 m
Sprossenanzahl:
6
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.