Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47324
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47324
EAN/GTIN:
     4003866473243
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
schachtleiter 2 meter

Schachtleiter verzinkt 7 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Stahl, feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Länge:
1,96 m
Sprossenanzahl:
7
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
9,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.