Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47325
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47325
EAN/GTIN:
     4003866473250
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter

Schachtleiter verzinkt 8 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Stahl, feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Länge:
2,24 m
Sprossenanzahl:
8
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
10,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.