Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47326
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47326
EAN/GTIN:
     4003866473267
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
schachtleiter 9 sprossen

Schachtleiter verzinkt 9 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Stahl, feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Länge:
2,52 m
Sprossenanzahl:
9
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
12,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.