Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47331
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47331
EAN/GTIN:
     4003866473311
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter

Schachtleiter verzinkt 4 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 400 mm.
  • Leiterbreite außen: 440 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Stahl, feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Länge:
1,12 m
Sprossenanzahl:
4
Außenbreite:
440 mm
Gewicht:
5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.