Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47333
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47333
EAN/GTIN:
     4003866473335
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges 6 sprossen
schachtleiter zarges
schachtleiter

Schachtleiter verzinkt 6 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 400 mm.
  • Leiterbreite außen: 440 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Stahl, feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Länge:
1,68 m
Sprossenanzahl:
6
Außenbreite:
440 mm
Gewicht:
8,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.