Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47337
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47337
EAN/GTIN:
     4003866473373
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter

Schachtleiter verzinkt 10 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 400 mm.
  • Leiterbreite außen: 440 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Stahl, feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Länge:
2,8 m
Sprossenanzahl:
10
Außenbreite:
440 mm
Gewicht:
15,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.