Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47355
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47355
EAN/GTIN:
     4003866473557
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 8 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 400 mm.
  • Leiterbreite außen: 440 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
2,24 m
Sprossenanzahl:
8
Außenbreite:
440 mm
Gewicht:
12,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,29*
€ 488,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.