Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47361
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47361
EAN/GTIN:
     4003866473618
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk
schachtleiter
schachtleiter zarges

Schachtleiter GFK 4 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
  • Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
  • Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).
Weitere Informationen:
Länge:
1,12 m
Sprossenanzahl:
4
Außenbreite:
350 mm
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.