Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47362
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47362
EAN/GTIN:
     4003866473625
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter

Schachtleiter GFK 5 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
  • Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
  • Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).
Weitere Informationen:
Länge:
1,4 m
Sprossenanzahl:
5
Außenbreite:
350 mm
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.