Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47363
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47363
EAN/GTIN:
     4003866473632
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter

Schachtleiter GFK 6 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
  • Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
  • Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).
Weitere Informationen:
Länge:
1,68 m
Sprossenanzahl:
6
Außenbreite:
350 mm
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.