Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47366
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47366
EAN/GTIN:
     4003866473663
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
schachtleiter 9 sprossen

Schachtleiter GFK 9 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
  • Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
  • Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).
Weitere Informationen:
Länge:
2,52 m
Sprossenanzahl:
9
Außenbreite:
350 mm
Gewicht:
6,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.