Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47368
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47368
EAN/GTIN:
     4003866473687
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter

Schachtleiter GFK 11 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
  • Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
  • Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).
Weitere Informationen:
Länge:
3,08 m
Sprossenanzahl:
11
Außenbreite:
350 mm
Gewicht:
7,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.