Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47369
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47369
EAN/GTIN:
     4003866473694
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
schachtleiter 12 sprossen

Schachtleiter GFK 12 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
  • Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
  • Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).
Weitere Informationen:
Länge:
3,36 m
Sprossenanzahl:
12
Außenbreite:
350 mm
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.