Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutzschiene 1,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47531
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47531
EAN/GTIN:
     4003866475315
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene zarges
fallschutzschiene

Fallschutzschiene 1,96 m

  • Mittig oder seitlich an der Leiter zu montieren.
  • Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Länge:
1,96 m
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.