Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einholmleiter 1,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47533
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47533
EAN/GTIN:
     4003866475339
Suchbegriffe:
Einholmleiter
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
einholmleiter zarges

Einholmleiter 1,40 m

  • Trittsichere Lochsprossen mit Außenbegrenzung, mit der Steigschutzschiene verschweißt.
  • Verbindungslaschen zwischen den einzelnen Leiterteilen.
  • Leiterbreite 370 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1,4 m
Gewicht:
7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: einholmleiter, Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.