Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einholmleiter 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47535
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47535
EAN/GTIN:
     4003866475353
Suchbegriffe:
Einholmleiter
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
einholmleiter zarges

Einholmleiter 2,80 m

  • Trittsichere Lochsprossen mit Außenbegrenzung, mit der Steigschutzschiene verschweißt.
  • Verbindungslaschen zwischen den einzelnen Leiterteilen.
  • Leiterbreite 370 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
2,8 m
Gewicht:
14,4 kg
Weitere Suchbegriffe: einholmleiter, Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.