Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaxTower 1T - Klappgerüst, Arbeitshöhe 3,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-53512
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53512
EAN/GTIN:
     4003866535125
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

PaxTower 1T - Klappgerüst, Arbeitshöhe 3,55 m<{/p>

  • Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
  • Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
  • Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
  • Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
  • Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
  • 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42974) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
  • Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,55 m
Gerüsthöhe:
2,65 m
Arbeitshöhe:
3,65 m
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Gewicht:
68 kg
Plattformbreite:
0,6 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.140,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,56*
€ 1.464,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,08*
€ 1.448,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,56*
€ 1.392,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,05*
€ 1.374,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,12*
€ 1.356,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.