Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Steigleiter, eloxiert 6,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-58165
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     58165
EAN/GTIN:
     4003866581658
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter

LM-Steigleiter, eloxiert 6,50 m

Stationärer Zugang zu Gebäuden und Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

  • Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
  • Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
  • Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
  • Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
  • Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
  • Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Steighöhe:
6,5 m
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm:
7,6 m
Weitere Suchbegriffe: steigleiter 6,50 m, fluchtleiter, zarges fluchtleiter, Zarges
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.383,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,13*
€ 1.830,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,02*
€ 1.817,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,35*
€ 1.746,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,86*
€ 1.699,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,30*
€ 1.646,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.