Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts VESA-Erweiterungsset AWL-250xx16, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWL-250xx16, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWL-250xx16, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWL-250xx16, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWL-250xx16, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWL-250xx16, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWL-250xx16, Schwarz
Neomounts VESA-Erweiterungsset AWL-250xx16, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-AWL-250BL16
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     AWL-250BL16
EAN/GTIN:
     8717371449599
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das Neomounts AWL-250BL16 ist ein universell einsetzbares VESA-Erweiterungskit für Halterungen mit einer maximalen Tragkraft von 75 kg. Mit dem Erweiterungsset kann die VESA von 400 mm auf 500 oder 600 mm erweitert werden. Das Kit wird auf die vorhandenen Halterungen der Halterung montiert und ist sowohl für die Quer- als auch für die Hochformatmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
0
Max. Bildschirmgröße (inch):
0
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
75
Bildschirme:
1
Min. VESA:
450 mm
Max. VESA:
600 mm
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Fixiert, , Voll beweglich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,71*
Ähnlich
Neomounts
AWL-450BL
ab € 12,71*
Ähnlich
Neomounts
AWL-440BL
ab € 11,17*
Ähnlich
Neomounts
AWL28-210BL1
ab € 7,49*
Ähnlich
Neomounts
AWL28-220BL1
ab € 10,82*
Ähnlich
Neomounts
AWL-250BL18
ab € 17,68*
Ähnlich
Neomounts
AWLS-950BL1
ab € 40,78*
Ähnlich
Neomounts
AWL29-750BL1
ab € 32,98*
Ähnlich
Neomounts
AWL29-550BL1
ab € 12,04*
Ähnlich
Neomounts
AWL29-650BL1
ab € 23,85*
Ähnlich
Neomounts
AWL75-450BL
ab € 18,98*
Ähnlich
Neomounts
AWL75-450WH
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.