Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung AWL28-220, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-AWL28-220BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     AWL28-220BL1
EAN/GTIN:
     8717371448554
Artikeldatenblatt
Anleitung
Das Neomounts AWL28-220BL1 ist eine universelle Multimedia-Halterung mit einer Breite von 30 cm und sehr nützlich als Unterstützung für Multimedia-Geräte und Zubehör wie eine Webcam, einen Media Player oder eine Fernbedienung. Die Halterung verfügt rundum über Sicherheitsleisten für eine sichere und solide Positionierung der zusätzlichen Geräte. Die AWL28-220BL1 ist für die meisten Fernseher geeignet und kann mit dem praktischen Knopf in Position gehalten werden. Die Halterung ist sehr einfach zu installieren, es werden keine Werkzeuge benötigt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
6
... > Neomounts > Wand > Zubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
AWL28-210BL1
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.