Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Neomounts Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung AWL29-550, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-AWL29-550BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     AWL29-550BL1
EAN/GTIN:
     8717371449148
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
Soundbar
Die Neomounts AWL29-550BL1 ist eine universelle Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung mit einer maximalen Tragfähigkeit von 15 kg. Die Halterung ist tiefenverstellbar von 9 bis 15,4 cm. Mit der Halterung kann eine Videobar-/Lautsprecher entweder über oder unter einem Bildschirm installiert werden, wodurch eine saubere und modern aussehende Installation Ihrer Audiohardware entsteht.

Die AWL29-550BL1 ist unter anderem mit der Logitech Rally Bar und der Rally Bar Mini kompatibel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
15
Abstand zur Wand (cm):
10,2-16,6 cm
... > Neomounts > Wand > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher wandhalterung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
AWL29-750BL1
ab € 33,60*
Ähnlich
Neomounts
AWL29-650BL1
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.