Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Schwarz
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Schwarz
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Schwarz
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-BEAMER-W050BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     BEAMER-W050BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445010
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
beamer wandhalterung
Diese universelle Neomounts Projektor Wandhalterung, Modell BEAMER-W050BLACK, ermöglicht es Ihnen einen Projektor - Beamer/Strahler an jede Wand zu montieren. Die Verwendung einer Wandhalterung bietet höchste Ansprüche an die Fähigkeiten des Projektors profitieren. Diese Unterstützung ist höhenverstellbar von 31 bis 47 cm und bietet reichlich Platz für Projektoren bis 12 Kilogramm. Die neig-, dreh- und schwenkbare Einstellungsmöglichkeiten sorgen optimaler Ausnutzung der Projektionsfläche. Kabelmanagement in der HAlterung. Einfach an die am Projektor vorgesehenen Gewinde zu installieren. Alle Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
12
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Schwenkbereich (Grad):
360°
Abstand zur Wand (cm):
37-47 cm
Höhenverstellung:
5 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 79,89*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-C300
ab € 104,66*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 55,57*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,76*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-C80WHITE
ab € 42,64*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-W050SILVER
ab € 58,78*
Ähnlich
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.