Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme DS70PLUS-450xx1, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-DS70PLUS-450WH1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS70PLUS-450WH1
EAN/GTIN:
     8717371441661
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Die Neomounts DS70PLUS-450WH1 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Curved-Ultra-Wide-Bildschirme bis zu 49". Die Halterung verfügt über einen verstärkten Kopf, der speziell für Curved-Ultra-Wide-Bildschirme entwickelt wurde und ein höheres Maximalgewicht von bis zu 18 kg tragen kann (Curved 14 kg). Dank der vielseitigen Neige- (90°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) lässt sich die Halterung in jeden beliebigen Blickwinkel bringen, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszuschöpfen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine Gasfeder-Höhenverstellung (26,1-55 cm) und Tiefenverstellung (5,4-49,7 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS70PLUS-450WH1 NEXT Core verfügt über einen raffinierten 180°-Stop-Mechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher verstellen können, wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand angebracht ist, ohne die Wand zu berühren. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel.

Die DS70PLUS-450WH1 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Für nicht standardisierte Lochmuster bietet Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten an. Die Tischhalterung ist mit einem Quick-Release-VESA-System ausgestattet und wird mit einer Topfix-Klemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der NEXT Core ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier.

Für die Installation an der Wand ist der Wandadapter AWL75-450BL optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
49
Min. Gewicht (kg):
1
Max. Gewicht (kg):
18
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+45°, -45°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Abstand zur Wand (cm):
10,8-56,8 cm
Höhenverstellung:
26,1-55,5 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS70PLUS-450BL1
ab € 105,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.