Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D500KEYB, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D500KEYB
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D500KEYB
EAN/GTIN:
     8717371445508
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Das Neomounts Modell FPMA-D500KEYB, ist eine Schreibtischhalterung für einen Monitor sowie einer Ablage für Tastatur und Maus. Dieses Produkt eignet sich für Bildschirme bis einschließlich 27" (69 cm). Durch die Verwendung des Neomounts Arbeitsplatzes können Sie einen kompletten Arbeitsplatz zu einem Schreibtisch mit einer Tischklemme oder Tischbefestigung montieren (beides im Lieferumfang enthalten).

Dieses ergonomische Produkt bietet Ihnen ein Maximum an Komfort, Bewegungsfreiheit und Produktivität. Es eignet sich für Bildschirme bis einschließlich 27" (69 cm) mit einem maximal Gewicht von 9 kg und einem VESA 75x75 oder 100x100mm Lochmuster.

Einstellen der gewünschten Arbeitsposition ist einfach mit den beiden Drehpunkte sowie die Wende-, Neige- und Drehfunktion für das Display. Der Arm ist höhenverstellbar bis 78 cm und die Tiefe kann zwischen 0-56 cm eingestellt werden. Der Abstand zwischen Monitor und Tastatur/Maus ist einstellbar.

Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
9
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,13*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 64,69*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 64,76*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 64,75*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,67*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 142,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.