Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-/Monitor-Wandhalterung FPMA-W250, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV-/Monitor-Wandhalterung FPMA-W250, Schwarz
Neomounts TV-/Monitor-Wandhalterung FPMA-W250, Schwarz
Neomounts TV-/Monitor-Wandhalterung FPMA-W250, Schwarz
Neomounts TV-/Monitor-Wandhalterung FPMA-W250, Schwarz
Neomounts TV-/Monitor-Wandhalterung FPMA-W250, Schwarz
Neomounts TV-/Monitor-Wandhalterung FPMA-W250, Schwarz
Neomounts TV-/Monitor-Wandhalterung FPMA-W250, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-W250BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W250BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444808
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FPMA-W250BLACK Wandhalterung ist für Flachbildschirme bis zu 30" mit einer maximalen Gewichtskapazität von 12 kg geeignet. Die Halterung lässt sich neigen und schwenken, um den Bildschirm in die optimale Betrachtungsposition zu bringen.

Die FPMA-W250BLACK hat eine Tiefe von 12 cm und ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochmuster 75x75 bis 100x100 mm entsprechen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
12
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Abstand zur Wand (cm):
12 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,13*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 64,69*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 64,76*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 64,75*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,67*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 142,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.