Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-WP300, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-WP300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-WP300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-WP300, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-WP300, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-WP300BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-WP300BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447076
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Stangenhalterung, das Modell FPMA-WP300BLACK, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Ideal für die Montage von bis zu 30" Bildschirmen an jede Stange mit einem Durchmesser zwischen 30 und 50mm. Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit ihrem Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Anzeige aus der Stange, positionieren sie in fast jede Richtung, drehen sie um Ecken und schieben sie wieder an die Stange, sobald sie fertig sind. Neomounts neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Tiefe dieser Halterung beträgt 43 Zentimeter. Verdeckte Kabelführung von der Halterung zum Flachbildschirm. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Neomounts FPMA-WP300BLACK hat Drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für ein 10 kg Bildschirm. Die Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 und 100x100mm erfüllen. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Stange
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,13*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 64,69*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 64,76*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 64,75*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,67*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 142,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.