Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Sonos Play1 & Play3 Wandhalterung NM-WS130, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Sonos Play1 & Play3 Wandhalterung NM-WS130, Weiß
Neomounts Sonos Play1 & Play3 Wandhalterung NM-WS130, Weiß
Neomounts Sonos Play1 & Play3 Wandhalterung NM-WS130, Weiß
Neomounts Sonos Play1 & Play3 Wandhalterung NM-WS130, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-WS130WHITE
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-WS130WHITE
EAN/GTIN:
     8717371445041
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Neomounts Lautsprecherhalter, NM-WS130WHITE, ist die beste Wahl als Lautsprecherbügel um SONOS PLAY1 oder PLAY3 Lautsprecher an jeder Wand zu montieren. Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Anordnung an Wänden. Neomounts neig- (60°), dreh- (360°) und schwenkbare (60°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden beliebigen Winkel zu ändern, um vollständig von den Möglichkeitenn des Lautsprechers zu profitieren. Neomounts NM-WS130BLACK verfügt über 1 Drehpunkt und eignet sich für bis zu 5 Kilo Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
60°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
60°
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 268,01*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 265,51*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,18*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 48,68*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,08*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,21*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,21*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,51*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,99*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 92,64*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,25*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,36*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,60*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 90,80*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.